曜日別特売
EX-SUS-GDR 13.5 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 08111582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SUS-GDR 13.5 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 08111582
EX-SUS-GDR 13.5 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 08111582
EX-SUS-GDR 13.5 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 08111582

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

(9件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)13.5注文コード08111582品番EX-SUS-GDR 13.5
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ドリル径(Φmm)13.5溝長(mm)106全長(mm)166シャンク径(Φmm)16材質高バナジウムハイス(HSSE)先端3.9先端角(°)120シャンク長(mm)48表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
注意
※100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0~-0.009mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05596333
2022-11-08
用途: 難削樹脂の穴明け加工
有限会社中屋万年筆製造業

過去にも同製品を購入しておりEX-SUS-GDR-8.3で検索し注文したのですが、以前購入のものとシャンク径が異なっていてアダプターへのセットができませんでした。仕様変更があったのでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 08109954
2017-12-12
用途: リーマー仕上げ前の穴開け

この商品駄目でした5個穴開けしたら刃先が欠けました、二度と買いません!

対象商品 : 05595764
2016-08-06
用途: 特殊な樹脂
小出製作所

止め穴加工、仕上げ加工用に使っております。とても良いと思う。

対象商品 : 05596105
2014-09-11
用途: SUS304の穴あけ
有限会社杉山金属製作所

穴の精度が出て切粉のはけも良い

対象商品 : 05596026
2012-11-05
用途: ステンレス棒の穴あけ
有限会社杉山金属製作所

切粉の出もよく長持ちしてます。

対象商品 : 08111582
2012-09-18
用途: 穴あけ
熊倉精機

ミーリングの芯しだい。
いたって普通

対象商品 : 08109963
2012-05-16
用途: 穴あけ
熊倉精機

直進性よくKO

対象商品 : 08109062
2011-09-29
用途: 4mm若干+にしたい時
熊倉精機

今回+0.01を使いましたが、+0.01までは、届かず0.00より+に仕上がり。
求心の取れているドリルだとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする