HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具/充電工具部品
ドライバビット(マイナスドライバ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08113318
品番
303015
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
WH12DB
全長(mm)
50
刃幅(mm)
9
先端形状
(-)
刃厚(mm)
1
差込角対辺(mm)
8
注意
※取付軸6.35mmのインパクトドライバーでは使用できません。