※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XPM-EMS 37 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー) 08124331 XPM-EMS 37 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー) 08124331 XPM-EMS 37 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー) 08124331

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08124331 品番 XPM-EMS 37
参考基準価格(税別)¥95,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。

刃径(Φmm)37 刃長Lc(mm)65 刃長(mm)65 全長(mm)165 シャンク径(Φmm)32 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 公差0〜+0.030 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05369524
2021-04-18
用途:
NCフライスの成型仕上げ用に

普通のOSG製品は切れ味も良く耐久性もありますが
この製品のOSG製品は、切れ味がよく加工が出来ます
刃欠け起きやすいので XPMシリーズも他国製なのか?心配です
あと、もっとリーズナブルにしてください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする