※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08124943
品番
TIN-LS-RESF 10
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。
切りくず排出性を重視した刃形となっています。
刃径D(Φmm)
10
刃長Lc(mm)
22
全長L(mm)
100
シャンク径d(Φmm)
10
刃数
3
トラスコ品番
634-1241
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇