※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LS-RESF 18 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー) 08124995 TIN-LS-RESF 18 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー) 08124995 TIN-LS-RESF 18 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー) 08124995

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)18 注文コード08124995 品番TIN-LS-RESF 18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は刃径など19種類から選べます 他の種類を見る

TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。
切りくず排出性を重視した刃形となっています。

刃径D(Φmm)18 刃長Lc(mm)32 全長L(mm)125 シャンク径d(Φmm)16 刃数3 トラスコ品番634-1292 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)18 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする