※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LS-RESF 22 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー) 08125013 TIN-LS-RESF 22 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー) 08125013 TIN-LS-RESF 22 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー) 08125013

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08125013 品番 TIN-LS-RESF 22
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。
切りくず排出性を重視した刃形となっています。

刃径D(Φmm)22 刃長Lc(mm)38 全長L(mm)140 シャンク径d(Φmm)20 刃数3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)22 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする