※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-REEL 49 コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー) 08125932 EX-REEL 49 コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー) 08125932 EX-REEL 49 コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー) 08125932

コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)49 注文コード08125932 品番EX-REEL 49
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は刃径など46種類から選べます 他の種類を見る

重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。

刃径D(Φmm)49 全長L(mm)252 シャンク径d(Φmm)42 刃数6 全長(mm)252 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃長(mm)150 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 シャンク径(Φmm)42 刃径(Φmm)49 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05375386
2016-08-16
用途:
旋盤工具の治具製作

急いで加工が必要な作業があり、注文の翌日に手元に届き助かりました。
品質、加工仕上がりに全く問題もなく、安心して使用できました。

対象商品:
08125661
2013-06-12
用途:
穴の側面加工

ラフィング部分が浅く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする