画像準備中

保護メガネ RS-160

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズJIS RP1.4 材質(フレーム)ポリカーボネイト 注文コード08127765 品番RS-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はレンズ・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品です。
すべり止め加工を施しております。
つるの角度調節可能です。

適合JIS RP1.4 質量(g)35 寸法(幅W×高さH)(mm)147×48 フレーム色うすいグレー系 レンズJIS RP1.4 材質(フレーム)ポリカーボネイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする