理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全メガネ
理研化学の 2眼型 メガネ
保護メガネ RS-160
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ
JIS RP1.7
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
注文コード
08127781
品番
RS-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
レンズ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品です。
すべり止め加工を施しております。
つるの角度調節可能です。
適合
JIS RP1.7
質量(g)
35
寸法(幅W×高さH)(mm)
147×48
フレーム色
うすいグレー系
レンズ
JIS RP1.7
材質(フレーム)
ポリカーボネイト