理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全メガネ
理研化学の 2眼型 メガネ
保護メガネ RM-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08127808
品番
RM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
JIS規格品です。
適合
RP 透明
質量(g)
39
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×49
フレーム色
シルバー
レンズ
RP
材質(フレーム)
メタル