E20180 汎用ビト砥石CX1号 NORITAKE(ノリタケ) 08128093

汎用ビト砥石CX1号

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚粒度60注文コード08128093品番E20180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。

外径(mm)180厚さ(mm)13穴径(Φmm)31.75粒度、硬度60J砥材CX形状1粒度60対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×13×31.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08128303
2020-11-20
用途: 刃物の研削
有限会社斉藤富士プレス

このCXという砥石は両頭グラインダーに付属で付いている砥石がゴミに見えます。
軸径が違うのでワッシャーをかまして交換します。

対象商品 : 08128251
2016-04-05
用途: TIG溶接の電極研磨専用の砥石として使用
荒川製作所

両頭グラインダーに取り付けて
数十本のタングステン電極を研磨しましたが、切れ味がWAより良く、
軽く触れるだけでサクサク削れました。
軸方向に研磨すると仕上面もきれいで、砥石の消耗や面の荒れが少なく、あまり面直しを
しないで済むので快適です。
比較したのは
WA-80 きれいに削れるが砥石の消耗が多く、頻繁に修正が必要
GC-120 砥石の粉ばっかり出る。粒度のわりに仕上面は粗い。
ダイヤ、CBNホイール 値段が高いので使用していない。
電極研磨専用機 値段が高いので使用していない。小さいダイヤ砥石なのですぐ消耗しそう。
CXに限らず、豊富な種類の砥石はみんな研削盤用の取り付け穴なので、
両頭グラインダーにあわせる手間でやや満足といたします。砥石自体には満足してます。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする