曜日別特売
E21280 汎用ビト砥石CXY11号 NORITAKE(ノリタケ) 08129046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E21280 汎用ビト砥石CXY11号 NORITAKE(ノリタケ) 08129046
E21280 汎用ビト砥石CXY11号 NORITAKE(ノリタケ) 08129046

汎用ビト砥石CXY11号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
粒度60
内容量1枚注文コード08129046品番E21280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。

外径(mm)90厚さ(mm)38穴径(Φmm)31.75粒度、硬度60K砥材CXY形状11粒度60最高使用周速度(m/min)1800寸法E(mm)10結合剤V400寸法W(mm)6寸法J(mm)70寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)90×38×31.75寸法K(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする