曜日別特売
E32670 汎用ビト砥石PAA5号 NORITAKE(ノリタケ) 08131925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E32670 汎用ビト砥石PAA5号 NORITAKE(ノリタケ) 08131925
E32670 汎用ビト砥石PAA5号 NORITAKE(ノリタケ) 08131925

汎用ビト砥石PAA5号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚外径(mm)205粒度46注文コード08131925品番E32670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。

外径(mm)205厚さ(mm)32穴径(Φmm)50.8粒度、硬度46J砥材PAA形状5粒度46寸法F(mm)13最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)19結合剤V35R寸法P(mm)125寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×32×50.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする