簡易防水 ガラス管ヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード08133225 品番ILF-16GW
1月29日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥438 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズなし(本体のみ)
ケーブルAWG16・1.25SQ付き
25Aヒューズまでに使用可

全長(mm)380 サイズ電線:AWG16・1.25SQ 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)25まで ヒューズ(mm)6×30用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする