シガーソケットプラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード08133250 品番CP-H
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

シガーソケットに接続して使用
赤色LEDパイロットランプ付き
20Aガラス管ヒューズ内蔵
24Vでは約480Wまでの機器に使用可

質量(g)30 電圧(V)DC12-24 ソケットシガー:規格品 ソケットサイズ(mm)26(直径)x67 電線口内径7mm
注意
※ケーブルは付属しておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08133250
2025-12-10
用途:
FFヒーターの電源用
サービス業

15A用なので役に立ちました。
しかし、配線後付けで、ハンダ付け部が金属板です。ここには、最初から小さいLED部品がはんだ付けされていて、電源線をはんだ付けしていたら微細なLED部品は溶けて落ちてしまいました。出来れば電源線取り付けをビス止めもできる様に端子板に穴あけしておいてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする