40047 スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ DAYTONA(デイトナ) 08133259

40047 スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ DAYTONA(デイトナ) 08133259
40047 スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ DAYTONA(デイトナ) 08133259
40047 スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ DAYTONA(デイトナ) 08133259
40047 スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ DAYTONA(デイトナ) 08133259
40047 スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ DAYTONA(デイトナ) 08133259
40047 スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ DAYTONA(デイトナ) 08133259
40047 スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ DAYTONA(デイトナ) 08133259
40047 スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ DAYTONA(デイトナ) 08133259
40047 スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ DAYTONA(デイトナ) 08133259
40047 スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ DAYTONA(デイトナ) 08133259
40047 スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ DAYTONA(デイトナ) 08133259
40047 スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ DAYTONA(デイトナ) 08133259

スマートフォンホルダー+e(プラスイー) リジッドタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード08133259品番40047
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

スマホホルダーとワイヤレス充電器が1つになったスマートフォンホルダー+e。
Qi規格対応の最大15Wで充電が可能。
電源取り出しは、ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。
充電オン/オフ スイッチ付で、充電中や充電完了などLEDで確認。
充電機能を使わないときはスイッチをオフにすることで、バイクのバッテリーにも負荷をかけません。
広い調整幅を持つスマホホルダーにより、ワイヤレス充電のちょうど良い位置にスマホを固定可能。
スマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。センターボタンタイプのスマートフォンにも対応。
ハンドルへの取り付けはガッチリ固定のリジッドを採用。Φ22.2/25.4/28.6/31.8の4サイズに対応します。
別売のバイブレーションコントロールデバイス(品番:25224)により、バイク特有の振動(高周波数帯)から路面の衝撃(低周波数帯)まで幅広くカバーし、スマートフォンのカメラを効果的に守ります。

用途
ワイヤレス充電付きスマホホルダーで置くだけ充電
Qi規格対応の最大15Wで充電
ブレーキスイッチに割り込ませるだけのカンタン電源取り出し
広い調整幅で大型スマホや縦長のスマホにも対応
対応ハンドル経:Φ22.2/25.4/28.6/31.8
適合ハンドルΦ22.2/25.4/28.6/31.8
注意
※ 別売りのバイブレーションコントロールデバイスはWIDE用(品番:25224)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする