難燃性置き敷タイプOAフロア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16枚) 注文コード 08133381 品番 BFB50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。
UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。
不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。
公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。

用途オフィス用床材 その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードU以上 UL94:V-2以上 材質特殊ポリプロピレン 寸法(mm)W248×D248×H50 質量(kg)7.7 ホワイト 高さ(mm)床上:50、有効配線:30 定格荷重(N)所定:3000 サイズ(mm)W250×D250×H50
注意
※お届けは1階軒先渡しもしくは車上渡しとなります。
※階上げ、搬入作業等が必要な場合は、別途費用が必要になる場合がございます。
※ご注文商品の数量や納品先により納期が異なる場合がございます。
※ご不在等の理由で持ち戻りや再配達となった場合、別途費用がかかります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする