用途
切れ味のよい45度の鋭角刃で髪が引っ掛かりにくくスムーズなカットを実現。カット性能は従来品から160%※の向上を実現しました。 ※TC396との比較
刈り高さ1mm〜35mm。ダイヤル操作で1mmごとに刈り高さを少しずつ調節できるので、カット初心者にも安心してお使いいただけます。
刃をつけたまま掃除ができるイージークリーン機能と、刃の間の毛詰まりを取り除けるお掃除レバーでお手入れも手間いらず。
刃は水洗いOK※で、毛くずは洗い流しいつでも清潔に。 ※本体は洗えません
電源コードを挿すだけで、すぐに使える交流式です。
刈り高さ1mm〜35mmのノーマルコームと、スキ刈り量のボリュームを2種から選べるスキ刈りコームが付属します。
付属品ノーマルコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / オイルボトル
仕様【水洗い】刃のみ水洗いOK
オプションオイル(500150)、スキ刈コーム(500154)、ノーマルコーム(500428)、掃除用ブラシ(501124)、替刃(17599)、電源アダプタ(500155)
色ホワイト
質量(g)135(本体のみ)
消費電力(W)2 (交流時)
電源AC100-240V 50/60Hz (交流式)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185(本体のみ)
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○