テスコム
テスコムの 美容家電
テスコムの シェーバー/スキンケア用品
テスコムの バリカン/トリマー
ヘアーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08133925
品番
TT490A-K/E
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
丸ごと水洗いOK&コードレスで持ち運びに便利なベーシックタイプ。、いつでもどこでもパパっとヘアカットできる。
用途
すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。
手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。少しずつ短くカットできるので初心者でも安心です。握りやすさを考慮したボディ形状なので、強く握りこむ事なく使えます。
45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。
耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。
お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。
充電し忘れても短時間充電で待つ時間が50%※1短縮!コードレスだからお風呂タイム※2にお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。※1 TC460 との比較※2 お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。
抗菌剤配合で清潔に使えます。
AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
丸刈りからショートスタイルまで使用可能です。
付属品
ショートコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / TESCOMオイル
仕様
【水洗い】本体/刃水洗いOK
オプション
オイル(500150)、ショートコーム(501460)、スキ刈りコーム(501461)、掃除用ブラシ(501455)、替刃(18087)、電源アダプタ(500148)
色
ブラック
質量(g)
170(本体のみ)
電源
AC100-240V 50/60Hz(充電・交流式)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×43×185(本体のみ)
保証期間
1年間
使用地区
【海外使用】○
充電時間(時間)
約4