用途
髪を一気に挟める、110mmのロングプレートを採用。スタイリング時間が短縮できます。
髪の流れに沿ってプレートが傾き、ぴたっと密着。毛先も後れ毛も逃さずキャッチします。
ヘッドが薄いため、前髪や髪の根元も挟みやすいです。
マイナスイオンにより、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。
<温度メモリー機能>前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度で使用できます。<温度ロック機能>自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。
最終操作後約30分で自動的に電源が切れるので安心です。
AC100-240V※の地域で使用できます。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。
本体取り付け部で360度回転するため、コードがねじれにくいので使いやすく快適です。
色ブラック
質量(g)320
消費電力(W)0〜1200
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」・温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC100-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×30×37(収納時)、288×30×82(使用時・プレート開の状態)
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×
温度調節範囲(℃)140〜200(4段階20刻み)
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○