曜日別特売
TD330B-P/E マイナスイオンヘアードライヤー テスコム 08133968

TD330B-P/E マイナスイオンヘアードライヤー テスコム 08133968
TD330B-P/E マイナスイオンヘアードライヤー テスコム 08133968

マイナスイオンヘアードライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード08133968品番TD330B-P/E
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時

用途
忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。
吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図
抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。
[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。
ブロー時に便利なセットフードが付属します。
電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品セットフード仕様【マイナスイオン発生吹出口】ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】×オプションセットフード(501362)ピンク質量(g)420(本体のみ)、435(フード付)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×83×204(本体のみ)、199×83×204(フード付)温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.7(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間折り畳み可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする