画像準備中

マイナスイオンヘアードライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08134011 品番 TD430B-V/E
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

風も温度も好みでアレンジ。乾かし方が調整できる多機能ドライヤー

用途
【モイスチャー】マイナスイオンと風を髪全体へ。広範囲に届けます。【ポイント】マイナスイオンと風を集中させる。髪の根元もしっかり乾かせます。※イメージ図
大風量ですばやくしっかり乾かします。
抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。
TURBO‐DRY‐SET 速乾からセットまで簡単に切替えできる、選べる3段階風量。
【HIGH】温かい風で素早くドライ。寒い季節にも。【LOW】低めの温度でやさしくドライ。暑い季節にも。
ホコリの堆積が分かりやすい黒い吸込口フィルター採用
独自の放出方式で、熱による減少に負けず髪全体にマイナスイオンを行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップ!※イメージ図
電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。
付属品2Wayモイスチャーフード 仕様【マイナスイオン発生吹出口】トライアングルマイナスイオン(マイナスイオン4ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】○ オプション2WAYモイスチャーフード(501261) パープル 質量(g)500(本体のみ)、540(2Wayモイスチャーフード付き) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチメインスイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、風温切替スイッチ「HIGH-LOW」、クールショットスイッチ コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×95×298(本体のみ)、215×95×298(2Wayモイスチャーフード付) 温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY‐HIGH使用時) 風量(m3/min)1.8(スイッチポジションTURBO-HIGH使用時) イオンマイナスイオン 保証期間1年間 使用地区【海外使用】× マイナスイオン機能 折り畳み可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする