製品画像
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの 間接照明器具
レース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
光束(Lm)
971
注文コード
08134747
品番
LACE01-35K-W-L0883
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
AC100V間接照明の新提案
ドットレスなのに光が伸びて
連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
付属品
取付ブラケット
材質
本体:アルミ、発光部:PC
質量(g)
475
消費電力(W)
11
定格電圧(V)
AC100
皮相電力(VA)
18
光束(Lm)
971
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85