曜日別特売
326-60 高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm 天牛(富士手袋工業) 08134948

326-60 高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm 天牛(富士手袋工業) 08134948
326-60 高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm 天牛(富士手袋工業) 08134948
326-60 高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm 天牛(富士手袋工業) 08134948

高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(本体)
テープ地色
内容量1着注文コード08134948品番326-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高輝度反射材使用で視認性抜群のスタンダードタイプの安全ベストです。
前面胸部に取り外し可能な前開き防止ベルトが付いています。
ウエスト部の左右に調整用、前面には着脱用の合計3か所に面ファスナーテープが付いています。

材質(反射テープ)PVCテープ幅(mm)60テープ地色ウエスト(cm)~125まで着丈(cm)60色(本体)材質(メッシュ)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする