TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの 間接照明器具
トリリューム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2m×1本)
注文コード
08134991
品番
TRI02-150-RGB(13灯/2m)+TRI-TAN-2m
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
屋外でも使えるスリムでフレキシブルなフルカラー照明
材質
本体:PA、軟質PVC、発光部:PA
長さ(m)
灯具:2(13灯)
ピッチ(mm)
ランプ:150
消費電力(W)
最大0.32/灯
定格電圧(V)
DC8
製品質量(g)
140/m
設置場所
屋外・屋内兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電源・コントローラー(3chカラーミキサ・3chスレーバ)別売
※専用のLED用直流電源・コントローラと組み合わせることで点灯します(必須)
※TRI-TAN-2m付
※<接続可能灯数>
※LPSWP-80-08C(防雨型) 240灯まで/台
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください