CAD図
ケリー電気産業
ケリー電気産業の 道路用品
ケリー電気産業の 保安・工事灯
ケリー電気産業の チューブライト
KT-201M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08135420
品番
192263
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
付属品
ブラケット×2、ビス×4
その他
色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し
取付
付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)
24
長さ(cm)
60
太さ(mm)
15(かまぼこ型)
明るさ
750ルーメン