CAD図
ケリー電気産業
ケリー電気産業の 道路用品
ケリー電気産業の 保安・工事灯
ケリー電気産業の チューブライト
KT-101L TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08135429
品番
192246
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
付属品
ブラケット×2、ビス×4
その他
色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し
取付
付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)
12
消費電力(W)
25
長さ(cm)
120
防塵防水性能
照明部:IP67
太さ(mm)
15(かまぼこ型)
明るさ
1500ルーメン