画像準備中

AFFスマホ対応防寒グローブ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 08135481 品番 AFF-STG001-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

秋冬に大活躍のアウトドア・作業グローブです。
快適で暖かい裏起毛フリースの素材が手元を守り、野外での作業やスポーツなどで活躍します。
指先にはタッチパネル操作が可能な素材が施され、着脱せずにグローブを着けたまま電化製品を操作できます。内側にはシリコンの滑り止めがあり滑りにくく、外側には反射シートが施されているので夜間の作業や外出にも安心です。

用途屋外での作業・サイクリング・ランニング・アウトドアなど 材質防水生地、ポーラーフリース、シリコン サイズXL 入数(双)1 寸法(cm)23×10 機能防寒・防風・防水・タッチパネル対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする