ROUTE66 アンクルガードスニーカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 08135551 品番 66-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

くるぶし部分を保護しながらも足首周りは動かしやすくなっています。
靴の中のムレを解消すため、メッシュベロとアッパー部分のパンチング加工を採用しております。
バイクのチェンジペダルに対応した補強アテが付いています。

形状ハイカット 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)28 材質(ソール)EVA・ラバー 材質(甲被)合成皮革 標準質量(g/片足)390(26cm) 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
リフト作業時とバイク通勤時
株式会社フジデン 様 (卸売・小売業)

マジックテープなので脱ぎ履きしやすく履き心地も◎です。
仕事時とバイクのチェンジペダルに対応した補強アテが付いているのでバイク通勤でも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする