エアコンプレッサー ぴんこん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08135779 品番ACP-786WH
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。
メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。
エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。

用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど) その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心 幅(mm)345 質量(kg)9.5 高さ(mm)357 タイプアース:あり 出力(kW)1.12 奥行(mm)307 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)830 定格電圧(V)100 タンク容量(L)6 定格電流(A)9 最高圧力(MPa)0.78 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター 運転音(dB)97 使用環境温度(℃)5〜40 適合流体空気 吐出空気量(L/min)80 運転時間(分)連続:30
注意
※エアダスターやホースなどは付属しておりません。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする