※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
研磨輪(外径:100 幅:25 穴径:12.7)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
80
80
40
60
180
120
150
240
100
400
320
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08139047
品番
UFF10025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。
用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)
100
幅(mm)
25
粒度
80
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最高使用周速度(m/s[m/min])
37
RoHS指令(10物質対応)
対応