エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
スーパーボールポイントセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本組)
注文コード
08142032
品番
TMS-7
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
六角対辺(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6
形状
L型
用途
六角ネジの締付け
トラスコ品番
401-2828
材質/仕上
ハードクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合