曜日別特売
B-HRT B H STD+3 M3×0.5 溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT OSG(オーエスジー) 08146117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-HRT B H STD+3 M3×0.5 溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT OSG(オーエスジー) 08146117
B-HRT B H STD+3 M3×0.5 溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT OSG(オーエスジー) 08146117

溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード08146117品番B-HRT B H STD+3 M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒素処理ねじの種類M呼び寸法M3×0.5ねじ径M3ピッチ(mm)0.5食付2.5P精度表記STD+3精度RH9全長(mm)46ねじ長さ(mm)18首下長(mm)20シャンク径(mm)4形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする