曜日別特売
B-HRT B H STD NO.8-36UNF 溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT OSG(オーエスジー) 08146381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-HRT B H STD NO.8-36UNF 溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT OSG(オーエスジー) 08146381
B-HRT B H STD NO.8-36UNF 溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT OSG(オーエスジー) 08146381

溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード08146381品番B-HRT B H STD NO.8-36UNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,490

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒素処理ねじの種類UNF呼び寸法NO.8-36UNFねじ径NO.8食付2.5P精度表記STD精度RH6全長(mm)52ねじ長さ(mm)20首下長(mm)20シャンク径(mm)5形状突出しセンタ無1インチ当たり山数36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08146381B-HRT B H STD NO.8-36UNF09030244TIN-NRT B HSE STD NO.8-36UNFB-HRT B H STD NO.8-36UNF 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー) 09030244溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする