MS-DH-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.4 スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー) 08151771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-DH-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.4 スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー) 08151771
MS-DH-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.4 スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー) 08151771

スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法M2.3×0.4
M2.3×0.4
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
M27×1.5
M27×3
M30×1.5
M30×3.5
M33×1.5
M33×3.5
M36×1.5
M36×4
M42×1.5
M42×4.5
全長(mm)42
42
40
44
46
48
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
115
120
130
135
110
145
155
175
シャンク径(mm)3
内容量1本注文コード08151771品番MS-DH-SFT 2.5P HSE STD M2.3×0.4
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○呼び寸法M2.3×0.4精度OH1食付2.5Pねじ長さ(mm)4首下長(mm)16シャンク径(mm)3溝数2材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理ねじれ角(°)35~51全長(mm)42ピッチ(mm)0.4ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06624186
2016-05-31
用途: 金属加工

特に可もなし不可もなし

対象商品 : 08152173
2011-12-22
用途: アルミ合金のタップ切りに使用。

スパイラルタップの方が切りかすがつまらないような気がしてこの商品を選びました。
実際、使用しましたが仕上がりは良好でした。 ストレートタップを使用していないので比較はできませんでしたが満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする