曜日別特売
EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M10×1 スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー) 08152313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M10×1 スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー) 08152313
EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M10×1 スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー) 08152313

スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT

(7件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法M10×1
全長(mm)75
シャンク径(mm)7
内容量1本注文コード08152313品番EX-AL-SFT 2.5P HSE STD M10×1
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。

用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○呼び寸法M10×1精度OH2食付2.5Pねじ長さ(mm)12シャンク径(mm)7溝数2材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ノンコーティングねじれ角(°)51全長(mm)75ピッチ(mm)1ねじの種類M首下長L1(mm)41精度表記STD突き出しセンタ有無
注意
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ制度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06620625
2025-06-02
用途: アルミダイカスト加工
有限会社須佐製作所

以前はノーマルのタップを使ってましたがアルミダイカストの品物なのでアルミ用を試したところ切れも持ちも満足でした

対象商品 : 06620661
2024-07-15
用途: マシニングで使用
ユーズクラフト

深さ3.5Dの止まりネジ加工に使用しました。
以前は、S-XPFを使用していたのですが、前回製作時にネジ山の盛りが緩くなっていたみたいで、こちらのタップが一番納期早かったので、試しに購入。
ケースを開けたら2枚刃なんだと驚きつつも、無事に折れる事なく、200個のネジ加工できました。
切削油は外掛け水溶性で、気持ち濃くしました。

対象商品 : 06620634
2022-07-27
用途: アルミ材へのネジ加工。
ハヤシ・ラボ

此ればかりをもう何年も使っています。切り味の落ちるのが少々早い気もしますが、其れ迄の切り味は他のタップでは味わえません。

対象商品 : 06620634
2013-10-07
用途: ラジコン部品(2017s)ジュラルミンにタップ立てるのに

頻繁に使うため予備に何時も持ってます

1が参考にしています
対象商品 : 08152252
2012-01-17
用途: ジュラルミン板へのねじ切り

タッピングマシーンで500穴程度連続で使用しても問題なく使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 06620625
2012-01-11
用途: アルミ板の加工に使用。

工具を選択するのに、使用目的を分かり易く一覧表を作成していただけば
品名を容易に確定できると思われます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご提案につきましては今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 06620625
2011-03-08
用途: 6000系のアルミ工作等に使用
北五条家電修理

流石”OSG”と言ったところで、切れ味抜群、切り子の排出も快適で満足度満点!! 購入金額以上の価値がでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする