曜日別特売
EX-H-POT 5P HSE STD M18×1.5 ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー) 08155323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-H-POT 5P HSE STD M18×1.5 ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー) 08155323
EX-H-POT 5P HSE STD M18×1.5 ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー) 08155323

ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法M18×1.5
M18×1.5
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M8×1
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
M14×2
M14×1.5
M16×2
M16×1.5
M18×2.5
M20×2.5
M20×1.5
M22×2.5
M22×1.5
M24×3
M24×1.5
M27×3
M30×3.5
M33×3.5
M36×4
M42×4.5
M3.5×0.6
ねじ径M18
M18
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M42
M3.5
ピッチ(mm)1.5
精度OH4
内容量1本注文コード08155323品番EX-H-POT 5P HSE STD M18×1.5
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

一般用ホモ処理のポイントタップです。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M呼び寸法M18×1.5ねじ径M18ピッチ(mm)1.5食付5P精度表記STD精度OH4全長(mm)100ねじ長さ(mm)37首下長(mm)55シャンク径(mm)14溝数3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08155244
2022-06-25
用途: M12x1.25 貫通タップ加工
山田精機

これまでも何度も使っていますが、何の問題もなくいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする