曜日別特売
IRT 2.5P H G 1/2-14NPT 管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT OSG(オーエスジー) 08159496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IRT 2.5P H G 1/2-14NPT 管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT OSG(オーエスジー) 08159496
IRT 2.5P H G 1/2-14NPT 管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT OSG(オーエスジー) 08159496

管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径NPT1/2
全長(mm)80
内容量1本注文コード08159496品番IRT 2.5P H G 1/2-14NPT
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPT呼びNPT1/2-14ねじ径NPT1/21インチ当たり山数14精度ANSI G食付2.5P全長(mm)80ねじ長さ(mm)35基準径位置Lp(mm)22.9シャンク径(Φmm)18溝数5
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする