曜日別特売
DT 1/4G 60×0.1MPa 小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 山本計器 08159776

DT 1/4G 60×0.1MPa 小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 山本計器 08159776
DT 1/4G 60×0.1MPa 小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 山本計器 08159776

小型圧力計(埋め込み形・つば付き)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
圧力レンジ(MPa)0~0.1
内容量1台注文コード08159776品番DT 1/4G 60×0.1MPa
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。

使用圧力範囲(MPa)0~0.1精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4ケース形状D枠(埋込型つば有り)仕様屋内用種類汎用圧力計外径(Φmm)60測定流体空圧、油圧、その他適合流体気体または液体圧力レンジ(MPa)0~0.1
注意
※屋内用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08159776
2021-02-23
用途: 低酸素エア回路供給圧力表示に使用
TAI-ANその他業種

この大きさで0.1メガパスカルより小さい指示計がほしかったのですが なかなか売ってなくて、こちらを購入しました。指示表示等、問題なく使えてます。もう少し安ければ嬉しいです。

対象商品 : 08160144
2015-09-11
用途: サンドブラストの加圧確認

レギュレーターと一緒に購入したが、サイズは汎用のサイズのようで似たような寸法があるが、よく見ると0.5mm位の公差があるようで、商品画像とともに図面表示が出ていたので、選択の際に助かりました。届いてみると表示も見やすくとてもイイです。

対象商品 : 08160144
2015-10-26
用途: 機械の制御エアー圧力計で使用
株式会社中川機器製作所

問題なく使えています。

対象商品 : 08160162
2014-11-19
用途: 産業用機械の修理

以前に付いた物と変わりなく取付け出来ました
全く問題ありません

対象商品 : 08160144
2014-07-10
用途: 車のエアーゲージとして使用

エアーチューブで使用しているがアダプターを使用すると後ろに出っ張る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする