曜日別特売
FHF32EX-N-HX-S ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス) 08161185

ライフルック HGX Hf形

(22件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(25本)
3波長形昼白色
光色昼白色
内容量1箱(25本)注文コード08161185品番FHF32EX-N-HX-S
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
3波長形昼白色全光束(Lm)3450色温度(K)5000種別Hf32W形種類直管蛍光灯管径(Φmm)25.5口金G13点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000アズワン品番65-0364-83光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 器具をLEDに交換するまでの在庫

当方は施設のため蛍光灯が多数設置されており、LED器具への交換完了までの在庫として購入しました。今回はリピート注文で、25本セット販売されていて非常に助かります。

2025-07-19
用途: フロア照明
神戸市白川王国会館運営委員会教育・研究機関

ちょうどいい明るさで、大変満足しております。
まとめ買いで金額も抑えることができて感謝しています。
今後も必要がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 43702166
2025-05-14
用途: 病院のライト
市ノ澤歯科クリニック

ホタルック、となっていたがそれほど時間差が無く、問題ない感じがします。

対象商品 : 08161185
2023-09-19
用途: 事務所内の電気
正和自動車株式会社運輸・通信業

昼白色は部屋を明るくしてくれるので、検索していたらこの商品をみつけた。
本数も必要だったので在庫切れもなく早々に届いたので良かった。

対象商品 : 35014366
2024-01-18
用途: 事務所天井灯に使用
株式会社筑水キャニコム製造業

とても明るいが、目にも優しい色合いです。大変満足しています。

対象商品 : 35014357
2023-02-13
用途: 洗面台&台所
株式会社ロンビックジャパン建設業・工事業

洗面台と台所用で交換しましたが、問題なく使用できています。

対象商品 : 35014332
2022-06-16
用途: 事務所

点滅して、落ち着かない事務所が明るく、快適になりました。

対象商品 : 35014332
2021-12-20
用途: 工場の照明

蛍光灯の知識について乏しいのですが、とにかく明るいタイプを工場からの要望で詮索した結果この品物に行きつきました。
このHf形蛍光灯は本来ならば専用器具・専用安定器が必要らしいです。(設置したのは標準の器具だと思います)
工場からの意見は上々で明るく作業しやすくなったと好評です。
しばらく様子をみて問題ないようであれば追加発注したいと思います。
もし標準の装備に付けるのがお勧めできない、または不可なのであればちょっと恐いのでその辺りの商品説明、または注意書きがあったら良いと思います。

MonotaROからの回答

注意欄にございます通り、Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。適したランプをご使用ください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする