※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの コーナプレート式キャスター
213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08161553
品番
213S-N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
あらゆるコーナーに簡単に取付け可能な実用的なキャスターです。
車輪径D(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
60
車輪タイプ
単輪
形状
自在
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
型式
213S自在車
車輪No.
429S-N50
寸法S(mm)
38.9
旋回半径(mm)
68
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付高H(mm)
70
偏芯E(mm)
26
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
CADデータダウンロード