車輪径D(Φmm)50
材質(車輪)ウレタン
ストッパー回転ストッパー付
許容荷重(daN)40
車輪タイプ単輪
形状自在車S
車輪幅(mm)21
金具仕上クロームメッキ
トラスコ品番813-7109
型式215E自在車
質量(g)207
車輪No.439G-UR50
寸法S(mm)28.3
旋回半径(mm)58
寸法T(mm)28.3
寸法U(mm)7
取付高H(mm)66
偏芯E(mm)21
取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20
取付座A×B×C(mm)94×45×34
取付穴径P(Φmm)5.2
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター