※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの コーナプレート式キャスター
215G・自在車(ゴム車)ストッパー付
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08161657
品番
215G-R50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
車輪径D(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
30
車輪タイプ
単輪
形状
自在車S
車輪幅(mm)
20
金具仕上
三価クロム化成処理
型式
215G自在車
車輪No.
425G-R50
寸法S(mm)
32.5
旋回半径(mm)
55
寸法T(mm)
53.7
寸法U(mm)
6.5
取付高H(mm)
66
偏芯E(mm)
16
取付寸法X×Y×Z(mm)
122×46×38
取付座A×B×C(mm)
135×52×50
取付穴径P(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
CADデータダウンロード