215G・自在車(ゴム車)ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08161675 品番 215G-R75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。

車輪径D(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)50 車輪タイプ単輪 形状自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 型式215G自在車 車輪No.425G-R75 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)60 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)21 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08161657
2016-11-04
用途:
台の底にキャスターをつける
その他業種

角を使わないのでネジで止めやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする