ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08161693 品番 220E-UR50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40〜75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。

車輪径D(Φmm)50 材質(車輪)ウレタン ストッパーなし 許容荷重(daN)40 車輪タイプ単輪 形状自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ トラスコ品番813-7170 型式220E自在車 質量(g)171 車輪No.439G-UR50 寸法S(mm)28.3 旋回半径(mm)47 寸法T(mm)28.3 寸法U(mm)7 取付高H(mm)66 偏芯E(mm)21 取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20 取付座A×B×C(mm)94×45×34 取付穴径P(Φmm)5.2 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08161711
2022-12-06
用途:
台車製作

見た目より丈夫ですが、取付穴が小さいので大きくして取り付けました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする