※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

220E-UR125 ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 08161745 220E-UR125 ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 08161745 220E-UR125 ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 08161745

ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08161745 品番 220E-UR125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40〜75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。

車輪径D(Φmm)125 材質(車輪)ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール ストッパーなし 許容荷重(daN)70 車輪タイプ単輪 形状自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 型式220E自在車 車輪No.439E-UR125 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)103 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)148 偏芯E(mm)39 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)39 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08161711
2022-12-06
用途:
台車製作

見た目より丈夫ですが、取付穴が小さいので大きくして取り付けました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする