※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ステンレス 320EA・自在車(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08161772
品番
320EA-MC75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ネジ込式キャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
型式
320EA自在車
車輪幅(mm)
20
金具仕上
ステンレス
車輪No.
499E-MC75
旋回半径(mm)
68
ストッパー
なし
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪