ステンレス 320SA・自在車(ゴム一体車輪)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08161806 品番 320SA-R65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

許容荷重(daN)50 材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)26 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.425S-R65 旋回半径(mm)63 ストッパーなし 取付高H(mm)89 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)29 ねじ寸法TM16×2.0 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする