ステンレス 320SR・固定車(ゴム(B入)車・ナイロンホイール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08161833 品番320SR-RBU100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自在車320S・315Sと併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)110×78 取付ピッチ(mm)80〜90×45〜50 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式320SR固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)110×78 車輪No.434S0S-RBU100 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする