※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ステンレス 320SR・固定車(ゴム(B入)車・ナイロンホイール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08161842
品番
320SR-RBU125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
自在車320S・315Sと併用できます。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
100〜112×53〜56
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
トラスコ品番
813-7537
形状
固定車
型式
320SR固定車
質量(kg)
1
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ステンレス
取付座A×B(mm)
140×94
車輪No.
434S0S-RBU125
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×53)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪